Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC 01 Series I1601P Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AOC 01 Series I1601P Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber, Schwarz
AOC 01 Series I1601P Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber, Schwarz
AOC 01 Series I1601P Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber, Schwarz
AOC 01 Series I1601P Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber, Schwarz
AOC 01 Series I1601P Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber, Schwarz
AOC 01 Series I1601P Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber, Schwarz
AOC 01 Series I1601P Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber, Schwarz
AOC 01 Series I1601P Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber, Schwarz
AOC 01 Series I1601P Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber, Schwarz
AOC 01 Series I1601P Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber, Schwarz
AOC 01 Series I1601P Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber, Schwarz
AOC 01 Series I1601P Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber, Schwarz
AOC 01 Series I1601P Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber, Schwarz
AOC 01 Series I1601P Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber, Schwarz
AOC 01 Series I1601P Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber, Schwarz
AOC 01 Series I1601P Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber, Schwarz
AOC 01 Series I1601P Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber, Schwarz
AOC 01 Series I1601P Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber, Schwarz
AOC 01 Series I1601P Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92341936
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     I1601P
EAN/GTIN:
     4038986139977
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Ultraleichte, tragbare Lösung mit nur einem Kabel
Der AOC I1601P ist ein superleichter, tragbarer 15,6" FHD-Monitor mit USB-C-Anschluss und optionalem USB DisplayLink, die zum Schutz mit einer praktischen Abdeckung versehen sind. Das IPS-Weitwinkel-Display wiegt nur 800 Gramm und verfügt über ein schlankes, elegantes Design. Der Zugriff auf das OSD über das AOC i-Menu ist ganz einfach, und für den maximalen Komfort wechselt es dank der Auto-Pivot-Funktion vom Quer- zum Hochformat.
Weitere Informationen:
Leistungen
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Ergonomie
Pivot
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
5 - 25 °
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Sonstige Funktionen
Außenverkleidungstyp
Glanz
Typ der Lünettendicke
Normal
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
700:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
262000 Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
220 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
100000000:1
Bildwinkel, horizontal
160 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Pixel Abstand
0.17925 x 0.17925 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
344.23 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
193.54 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
39.5 cm
Oberflächenhärte
3H
Farbtiefe
6 Bit
sRGB Abdeckung (klassisch)
64 %
Adobe RGB-Abdeckung
47 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
WEEE
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
667656
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
442 mm
Verpackungstiefe
84 mm
Verpackungshöhe
295 mm
Paketgewicht
1750 g
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 93 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
5000 - 12192 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
376.2 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
8.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
235 mm
Gewicht (mit Ständer)
824 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
D
Energieeffizienzklasse (HDR)
D
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
8 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
8 kWh
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Silber, Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,29*
€ 234,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,65*
€ 222,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,20*
€ 215,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,57*
€ 211,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,94*
€ 196,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.