Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Visio Standard 2021 Kartierung Public Key Certificate (PKC) 1 Lizenz(en) Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Visio Standard 2021 Kartierung Public Key Certificate (PKC) 1 Lizenz(en) Deutsch
Microsoft Visio Standard 2021 Kartierung Public Key Certificate (PKC) 1 Lizenz(en) Deutsch
Microsoft Visio Standard 2021 Kartierung Public Key Certificate (PKC) 1 Lizenz(en) Deutsch
Microsoft Visio Standard 2021 Kartierung Public Key Certificate (PKC) 1 Lizenz(en) Deutsch
Microsoft Visio Standard 2021 Kartierung Public Key Certificate (PKC) 1 Lizenz(en) Deutsch
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93710371
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     D86-05958
EAN/GTIN:
     889842881387
Suchbegriffe:
Microsoft Lizenzen
MS Office
Microsoft Office
Microsoft Visio
Verwandeln Sie komplexe Ideen in verständliche Grafiken
Erstellen Sie mit zahlreichen Formen und Vorlagen mühelos vielseitige Diagramme, Organigramme, Karten, Workflows und Pläne für Ihr Zuhause oder Ihr Büro. Fügen Sie Kommentare hinzu und teilen Sie Diagramme mit allen Benutzer*innen in Ihrer Organisation.

Erstellen und teilen Sie professionelle Diagramme

Vielseitige Vorlagen und Tausende Formen
Wählen Sie aus Dutzenden Vorlagen, einschließlich integrierter Wireframes und Tausenden anpassbaren Formen. Damit wandeln Sie Zahlen, Ideen und andere Datenpunkte in zusammenhängende und wirkungsvolle Präsentationen um.

In-App-Kommentare
Verknüpfen Sie Kommentare mit bestimmten Formen für ein verständlicheres Feedback für alle Beteiligten.

Einfaches, sicheres Teilen
Teilen sie ihre Diagramme über sichere Online-Repositorys, z. B. OneDrive for Business und SharePoint (separat erhältlich).
Weitere Informationen:
Lizenz
Typ
Kartierung
Lizenztyp
Public Key Certificate (PKC)
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz(en)
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Sonstige Funktionen
Plattform
Win
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
2048 MB
Minimum Prozessor
1.6 GHz 2-core
Mindestsystemvoraussetzungen
1024 x 768px DirectX 10
Empfohlener RAM
4096 MB
Min. benötigter Speicherplattenplatz
4 GB
Kompatible Betriebssysteme
Windows 11, Windows 10, Windows Server 2019
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 334,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,26*
€ 448,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,54*
€ 434,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,73*
€ 431,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,14*
€ 397,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.