Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crosscall ACTION-X5 13,8 cm (5.45") Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 3850 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crosscall ACTION-X5 13,8 cm (5.45") Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 3850 mAh Schwarz
Crosscall ACTION-X5 13,8 cm (5.45") Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 3850 mAh Schwarz
Crosscall ACTION-X5 13,8 cm (5.45") Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 3850 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95235198
Hersteller:
     Crosscall
Herst.-Nr.:
     1001020701220
EAN/GTIN:
     3700764722220
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1.8 GHz
Prozessorfamilie
Qualcomm
Anzahl Prozessorkerne
8
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5.45 "
Display-Auflösung
1440 x 720 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
IPS
Display Glasart
Corning Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass 5
Natives Seitenverhältnis
18:9
Helligkeit
500 cd/m²
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Leistungen
Fingerabdruckscanner
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
48 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
13 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
13 MP
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera
120 °
Videoaufnahme-Modi
1080p
Autofokus
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 11
Speichermedium
RAM-Kapazität
4 GB
Interne Speicherkapazität
64 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
IK-Kodex
IK03
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserdicht
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
2.0
Sonstige Funktionen
Touchscreen
Ja
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
HSPA+
4G-Standards
LTE
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
unterstützte 3G-Bandbreiten
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2600 MHz
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
235.5 g
Breite
77.8 mm
Tiefe
13.35 mm
Höhe
161.5 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
3850 mAh
Sprechzeit (3G)
25 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Standby-Zeit (4G)
13 h
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171300
Zertifikate
Kopf-SAR (EU)
0.94 W/kg
Körper-SAR (EU)
1.4 W/kg
Extremitäten SAR (EU)
2.72 W/kg
Multimedia
FM-Radio
Ja
Lautsprecher
Mono
Unterstützte Audioformate
3GPP, AAC, MIDI, MP3, Wave
Unterstützte Videoformate
3GPP, MP4
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Technische Details
Index der Reparierbarkeit
8.8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 449,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,25*
€ 625,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,57*
€ 609,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,00*
€ 574,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,05*
€ 554,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,37*
€ 534,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.