Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita MR004G Radio Arbeitsort Analog & Digital Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita MR004G Radio Arbeitsort Analog & Digital Schwarz, Grün
Makita MR004G Radio Arbeitsort Analog & Digital Schwarz, Grün
Makita MR004G Radio Arbeitsort Analog & Digital Schwarz, Grün
Makita MR004G Radio Arbeitsort Analog & Digital Schwarz, Grün
Makita MR004G Radio Arbeitsort Analog & Digital Schwarz, Grün
Makita MR004G Radio Arbeitsort Analog & Digital Schwarz, Grün
Makita MR004G Radio Arbeitsort Analog & Digital Schwarz, Grün
Makita MR004G Radio Arbeitsort Analog & Digital Schwarz, Grün
Makita MR004G Radio Arbeitsort Analog & Digital Schwarz, Grün
Makita MR004G Radio Arbeitsort Analog & Digital Schwarz, Grün
Makita MR004G Radio Arbeitsort Analog & Digital Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95596870
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     MR004G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baustellenradio
Digitalradio
Ladegerät USB
USB Ladegerät
Robustes Akku-Baustellenradio für den Empfang von DAB+ und FM, mit Bluetooth sowie AUX-Anschluss
Akku-Baustellenradio mit Schutz vor Staub und allseitigem Spritzwasser (IP64) und zwei leistungsstarken 89 mm Lautsprechern. Läuft mit allen Schiebeakkus der Akku-Systeme CXT 12 V max., LXT 18 V und XGT 40 V max. (XGT bis max. 4,0 Ah) oder dem mitgelieferten Netzteil. Mit DAB+/FM-Empfang, AUX-in, Bluetooth und USB-Anschluss mit 2,4 A Output. Je fünf Speicherplätze für DAB+/FM.
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Arbeitsort
Tunertyp
Analog & Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
Energie
Energiequelle
Akku
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
40 V
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
171 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
298 mm
Gewicht
5400 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Färbung
Monochromatisch
Griff(e)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprechertyp
1-Weg
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,10*
€ 222,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,16*
€ 215,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,53*
€ 207,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,28*
€ 202,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,87*
€ 185,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.