Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MyMedia MyDual USB 3.2 Gen 1 USB-Stick 16 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MyMedia MyDual USB 3.2 Gen 1 USB-Stick 16 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
MyMedia MyDual USB 3.2 Gen 1 USB-Stick 16 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
MyMedia MyDual USB 3.2 Gen 1 USB-Stick 16 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
MyMedia MyDual USB 3.2 Gen 1 USB-Stick 16 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
MyMedia MyDual USB 3.2 Gen 1 USB-Stick 16 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
MyMedia MyDual USB 3.2 Gen 1 USB-Stick 16 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
MyMedia MyDual USB 3.2 Gen 1 USB-Stick 16 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95628001
Hersteller:
     MyMedia
Herst.-Nr.:
     69268
EAN/GTIN:
     0023942692683
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Design
Formfaktor
Drehring
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium, Metall
Schlüsselanhänger
Ja
Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Type-A / USB Type-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows 7, Windows 8, Windows 10 Mac OS X v10.4+
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
12.2 mm
Verpackungstiefe
39.7 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
9 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.