Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Externes Mini SAS Kabel SFF-8088 auf SFF 8088 2m - Serial Attached SCSI Stecker/Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Externes Mini SAS Kabel SFF-8088 auf SFF 8088 2m - Serial Attached SCSI Stecker/Stecker
StarTech.com Externes Mini SAS Kabel SFF-8088 auf SFF 8088 2m - Serial Attached SCSI Stecker/Stecker
StarTech.com Externes Mini SAS Kabel SFF-8088 auf SFF 8088 2m - Serial Attached SCSI Stecker/Stecker
Artikel-Nr.:
     CIDE1-9573764
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ISAS88882
EAN/GTIN:
     5054629260289
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
S-ATA Kabel
SATA Kabel
Schließen Sie Ihre SFF-8088 SAS-Speichergeräte an eine leistungsfähige, TAA-konforme Lösung an

Das 2 m lange externe SAS-Kabel ISAS88882wurde für Hochleistungsnetzwerke, Server, Workstations und Desktops entwickelt und unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 6 Gbit/s.

Dieses strapazierfähige Mini SAS-Kabel ist mit SFF-8088-auf-SFF-8088-Steckern zum Anschließen von externen SAS-Geräten (Controller, Festplatten, SAN-Storage Area-Netzwerk usw.) ausgestattet und ist TAA-konform für Regierungsbeschaffungen (GSA Schedule).

Dieses 2 m lange SAS-Kabel ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und wird mit der lebenslangen StarTech.com-Garantie geliefert.

The StarTech.com Advantage

- TAA-konform für Regierungsbeschaffungen (GSA Schedule)
- Vermeiden Sie versehentliche Trennungen durch Anschlüsse mit Einrastfunktion
- Garantierte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
SFF-8088
Anschluss 2
SFF-8088
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht
232 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
325 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
236 g
Weitere Suchbegriffe: SCSI Kabel, scsi kabel 2m, s-ata kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,48*
€ 112,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,84*
€ 110,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
ISAS88881
ab € 55,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.