Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro RANA Aschenbecher Rund Edelstahl, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro RANA Aschenbecher Rund Edelstahl, Stahl
Saro RANA Aschenbecher Rund Edelstahl, Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96654753
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     399-2060
EAN/GTIN:
     4017337399468
Suchbegriffe:
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
Standascher
standascher schwarz eckig
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
1000 mm
Gewicht
5500 g
Merkmale
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Material
Edelstahl, Stahl
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,99*
€ 120,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,38*
€ 119,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,97*
€ 113,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.