Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro PM-84 STANDARD Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro PM-84 STANDARD Schwarz, Edelstahl
Saro PM-84 STANDARD Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96659618
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     87-1000
EAN/GTIN:
     4017337870165
Suchbegriffe:
Teller-Halter
Teller-Spinne
Tellerablage
Tellerhalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
650 mm
Tiefe
650 mm
Höhe
1870 mm
Gewicht
34000 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 698,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,48*
€ 963,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 801,01*
€ 953,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,23*
€ 911,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 739,50*
€ 880,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,66*
€ 831,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.