Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro KEVIN Wand-Spülbecken Rechteckig Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro KEVIN Wand-Spülbecken Rechteckig Edelstahl
Saro KEVIN Wand-Spülbecken Rechteckig Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96659693
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     353-1005
EAN/GTIN:
     4017337353316
Suchbegriffe:
Edelstahlwaschbecken
Edelstahlwaschtisch
Handwaschbecken
Gastro-Abwaschbecken
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Wand-Spülbecken
Form des Beckens
Rechteckig
Waschbeckenmaterial
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Spülbecken
1 Becken
Wasserhahn
Wasserhahn enthalten
Ja
Lieferumfang
Siphon enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Länge (mm)
340 mm
Tiefe
595 mm
Gewicht
8000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,82*
€ 172,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,01*
€ 171,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,63*
€ 167,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,72*
€ 166,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,58*
€ 141,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.