Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro FKT 935 Freistehend Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro FKT 935 Freistehend Weiß
Saro FKT 935 Freistehend Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96659801
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-3126
EAN/GTIN:
     4017337036950
Suchbegriffe:
Flaschentruhe
Kühltruhe
saro kühltruhe
flaschentruhe
Weitere Informationen:
Leistungen
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
2 - 10 °C
Weinkühler Bruttokapazität
152 l
Abtaufunktion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
935 mm
Tiefe
687 mm
Höhe
888 mm
Gewicht
100000 g
Ergonomie
Sperren
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
B
Jährlicher Energieverbrauch
701 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis G
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Gehäusefarbe
Weiß
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Handgrifffarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 647,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,66*
€ 892,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,35*
€ 886,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,82*
€ 857,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,07*
€ 827,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,20*
€ 770,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.