Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as-Schwabe 90412 Rauchmelder Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk Rauchmelder H-AL9600nach neuster Norm
Funk Rauchmelder H-AL9600nach neuster Norm
Funk Rauchmelder H-AL9600nach neuster Norm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96969738
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     90412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder funk akku
Weitere Informationen:
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Bandbreite
433 MHz
Testknopf
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Warnung Dezibel
85 dB
Maximale Reichweite
30 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Unterstützte Positionierung
Horizontal/Vertical
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
120 mm
Höhe
36 mm
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder funk, rauchmelder
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
10017
ab € 72,70*
Ähnlich
as - Schwabe
10020
ab € 123,27*
Ähnlich
as - Schwabe
10027
ab € 117,60*
Ähnlich
as - Schwabe
10032
ab € 182,01*
Ähnlich
as - Schwabe
10036
ab € 257,63*
Ähnlich
as - Schwabe
10042
ab € 365,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.