Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso 3533494 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Intenso 3533494 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Intenso 3533494 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Intenso 3533494 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Intenso 3533494 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     615IT-C306822
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3533494
EAN/GTIN:
     4034303031986
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Der Intenso Speed Line ist ein leistungsfähiger USB Stick für alle Nutzer, die Wert auf einen schnellen Datentransfer legen. Dank seiner USB 3.2 Gen 1x1 Schnittstelle kann er bis zu 10 mal höhere Übertragungsgeschwindigkeiten erreichen, als Standard USB 2.0 Sticks und erreicht Datentransferraten von bis zu 70 MB/s. Mit einem Gewicht von 8 g kann der Stick optimal verstaut und transportiert werden. Weiterhin zeichnet sich der Speed Line durch besonders hohe Speicherkapazitäten von bis zu 512 GB aus, weshalb er ausreichenden Speicherplatz für unzählige Fotos, Videos, Musik und weitere speicherintensive Dateien bietet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
8 g
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
70 MB/s
Plug
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
83 mm
Verpackungshöhe
11 mm
Paketgewicht
25 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Triman, UKCA
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,93*
€ 17,15*
3 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 2,90*
ab € 11,98*
€ 17,16*
1 Tag
7
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,73*
€ 17,39*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,80*
€ 32,70*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 35,82*
€ 49,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,15*
€ 20,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,57*
€ 19,72
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,01*
€ 16,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,55*
€ 16,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,90*
€ 15,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,56*
€ 14,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,93*
€ 11,82
pro Packung
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3533491
ab € 7,31*
Zubehör
Intenso
3533470
ab € 3,19*
Zubehör
Intenso
3533492
ab € 15,29*
Zubehör
Intenso
3533480
ab € 3,78*
Zubehör
Intenso
3533493
ab € 23,18*
Zubehör
Intenso
3533490
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.