Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 3000 series HD9318/10 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 3000 series HD9318/10 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Grau
Philips 3000 series HD9318/10 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Grau
Philips 3000 series HD9318/10 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Grau
Philips 3000 series HD9318/10 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Grau
Philips 3000 series HD9318/10 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Grau
Philips 3000 series HD9318/10 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Grau
Philips 3000 series HD9318/10 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Grau
Philips 3000 series HD9318/10 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101375963
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HD9318/10
EAN/GTIN:
     8720389005091
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 2.200 watt 1,7 liter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
223 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
253 mm
Gewicht
890 g
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabellänge
0.75 m
Kabelaufwicklung
Ja
Beleuchtung
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Deckelöffnung
Knopf
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Trockengehschutz
Ja
Steuerung
Leiter
Wasserstandsanzeige
Ja
Filterung
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Filtermaterial
Nylon
Verborgenes Heizelement
Ja
Sprungdeckel
Ja
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
266 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
1220 g
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.