Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT S62 Pro 14,5 cm (5.7") Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAT S62 Pro 14,5 cm (5.7") Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4000 mAh Schwarz
CAT S62 Pro 14,5 cm (5.7") Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101382422
Hersteller:
     Caterpillar
Herst.-Nr.:
     CAS62PRO-SBE
EAN/GTIN:
     5060472353405
Suchbegriffe:
Android Smartphones
CAT Smartphone
Caterpillar Smartphone
Smartphone CAT
Das Cat S62 Pro verfügt über mehrere, exklusive Verbesserungen, die durch erweiterte Details die Lokalisierung und Diagnose von Feuchtigkeit, Zugluft, Leckagen, Brandherden, elektrischen Kurzschlüssen, Verstopfungen oder erhöhten Temperaturen erleichtern.

Es ist mit dem professionellen FLIR Lepton 3.5-Sensor mit der höchsten derzeit verfügbaren Auflösung ausgestattet, der eine enorme Steigerung der Anzahl der Wärmepixel um 400 % bietet. In Kombination mit der VividIR-Technologie von FLIR liefert das Cat S62 Pro eine verbesserte Bildqualität, schärfere Bilder und eine höhere Wärmebild-Auflösung.

Wärmebilder können mit dem Kamerabild der 12MP Dualpixel-Kamera von Sony gemischt oder mit der MSX-Technologie (Multi-Spectral Dynamic Imaging) von FLIR mit variabler Intensität verwendet werden. Mit Hilfe der MSX-Technologie kann durch Überlagerung von linearen Details auf dem Wärmebild dieses besser erfasst und ausgewertet werden.

All diese neuen Funktionen sorgen für ein noch intensiveres und intuitiveres Erlebnis und stellen sicher, dass das Cat S62 Pro Wärmebilder von atemberaubender Klarheit liefert.

Setzt neue Maßstäbe für Innovation und funktionelles, robustes Design
Mit seinem modernen, robusten Design wird das Cat S62 Pro durch ein hochwertiges Aluminiumgehäuse und das neueste gehärtete, kratzfeste Corning® Gorilla® Glas 6 geschützt.

Sturzsicher aus 1,8m Höhe
Mehrere Falltests auf Beton und massiven Stahl aus bis zu 1,8 m Höhe haben die Robustheit bewiesen.

Wasserdicht bis 1,5m Tiefe
Gemäß IP68- und IP69-Zertifizierung übersteht ein Cat Phone nicht nur ein kurzes Eintauchen in Wasser, sondern auch ein vollständiges Untertauchen.

Staubdicht
Übertreffen die Norm MIL-SPEC 810H. Cat® phones sind absolut staub- und schmutzdicht. Darüberhinaus sind sie geschützt gegen Stöße, Vibrationen und extreme Temperaturen.

Hygienisch
Cat Phones können einfach mit Seife gewaschen oder desinfiziert werden. Auch antibakterielle Sprays, Alkoholtücher oder sogar Bleichmittel machen ihnen nichts aus.

Unsere dritte Generation der Cat S6x-Serie verfügt über die beste Wärmebildkamera, die jemals in ein Smartphone integriert wurde.

Das Cat S62 Pro bietet signifikante Verbesserungen, z.B. eine hohe Empfindlichkeit selbst bei kleinsten Temperaturunterschieden und eine erhebliche Steigerung der Qualität und Auflösung der Wärmebilder. Dadurch können Sie selbst bei völliger Dunkelheit Ihre Umgebung erkunden, überwachen, analysieren und zusätzlich Zeit einsparen.

Wir haben das Display auf 5,7″ Größe im Format 18:9 in FHD+ und den Speicher auf 6 GB RAM / 128 GB ROM aufgerüstet und zusätzlich einen Fingerabdrucksensor integriert. Mit schnellerem Chipsatz, Android 10 und einem großen, optimierten Akku ist das Cat S62 Pro das ultimative und smarte Workphone.

Mit seinem modernen, robusten Design wird das Cat S62 Pro durch ein hochwertiges Aluminiumgehäuse und das neueste gehärtete, kratzfeste Corning® Gorilla® Glas 6 geschützt.

Es verfügt über zwei SIM-Steckplätze, erweiterbaren Speicher über microSD, eine programmierbare Taste, die für PTT verwendet werden kann und einen Fingerabdrucksensor. Es ist so robust, wie man es von CAT Phones erwartet, eingebettet in rutschfesten, gummierten TPU-Kunststoff und konstruiert, um allem zu widerstehen.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
660
Anzahl Prozessorkerne
8
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5.7 "
Display-Auflösung
1080 x 2160 Pixel
Bildschirmform
Flach
Display-Typ
TFT-LCD
Panel-Typ
TFT-LCD
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass 6
Natives Seitenverhältnis
18:9
Leistungen
Fingerabdruckscanner
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
12 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,8
Pixelgröße Rückfahrkamera
1.4 µm
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 11
Speichermedium
RAM-Kapazität
6 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69
Schutzfunktion
Wasserdicht
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
2.0
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
4G-Standards
LTE
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
248 g
Breite
76.7 mm
Tiefe
11.9 mm
Höhe
158.5 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
4000 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 394,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,52*
€ 542,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,23*
€ 535,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,83*
€ 504,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,93*
€ 487,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,03*
€ 468,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.