Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL KB700 Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL KB700 Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Grau
DELL KB700 Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Grau
DELL KB700 Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Grau
DELL KB700 Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Grau
DELL KB700 Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Grau
DELL KB700 Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Grau
DELL KB700 Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Grau
DELL KB700 Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Grau
Artikel-Nr.:
     752-763065
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     KB700-GY-R-GER
EAN/GTIN:
     5397184718285
Suchbegriffe:
Dell Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Erleben Sie überlegene Multitaskingfunktionen mit einer eleganten und komfortablen Premiumtastatur. Erledigen Sie Ihre Aufgaben mit einer branchenweit führenden Akkulaufzeit von bis zu 36 Monaten.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
433.3 x 121.5 x 25.34 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS, DOS
Design
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Version
5.0
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Benutzerhandbuch
Ja
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 42,96*
€ 55,84*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 45,47*
€ 58,94*
2 Tage
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 48,78*
€ 62,93*
pro Stück
Frei Haus
ab € 49,30*
€ 63,31*
2 Tage
24
pro Stück
€ 4,50*
ab € 50,59*
€ 64,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 612,93*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 671,24*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 688,04*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 615,15*
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 651,86*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 619,44*
Zubehör
Dell
3P3CD
ab € 706,00*
Zubehör
Dell
RNHKD
ab € 747,81*
Zubehör
Dell
6HXYV
ab € 608,60*
Zubehör
Dell
TC4HF
ab € 762,84*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 797,97*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 874,20*
Zubehör
Dell
51PWX
ab € 766,40*
Zubehör
Dell
G437V
ab € 654,85*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 783,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.