Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alba PMBRIO N Gaderobe Bodenstehend 9 Haken Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alba PMBRIO N Gaderobe Bodenstehend 9 Haken Schwarz
Alba PMBRIO N Gaderobe Bodenstehend 9 Haken Schwarz
Alba PMBRIO N Gaderobe Bodenstehend 9 Haken Schwarz
Alba PMBRIO N Gaderobe Bodenstehend 9 Haken Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-102189297
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     PMBRIO N
EAN/GTIN:
     3129710012985
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Regenschirmständer
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Breite des Versandkartons
380 mm
Höhe des Versandkartons
102 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungstiefe
600 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Paketgewicht
8000 g
Lieferanteneigenschaften
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Bodenstehend
Rahmenmaterial
Stahl
Anzahl Haken
9 Haken
Rahmenfarbe
Schwarz
Material der übrigen Teile
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Hakenmaterial
Kunststoff
Regenschirmhalter
Ja
Zielgruppe
Erwachsene
Gewicht und Abmessungen
Breite
355 mm
Tiefe
355 mm
Höhe
1750 mm
Gewicht
7200 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.