Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook PC-KA 1191 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,2 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCook PC-KA 1191 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,2 l
ProfiCook PC-KA 1191 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,2 l
ProfiCook PC-KA 1191 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,2 l
ProfiCook PC-KA 1191 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,2 l
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103110157
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501191
EAN/GTIN:
     4006160119107
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Design-Kaffeeautomat von ProfiCook.

Der leistungsstarke Kaffeeautomat für ca. 8-10 Tassen (ca. 1,2 Liter) brüht Ihnen aromatischen Kaffee und setzt mit dem hochwertigen Edelstahlgehäuse, dem edlen Design und der modernen Sensor Touch-Bedienung neue Akzente in Ihrer Küche. Zusätzlich sorgen gummierte Füße für einen rutschsicheren Stand. Zur leichten Reinigung des Gerätes ist der Filtereinsatz herausnehmbar.

Besonders praktisch: wie viel Wasser sich noch im Wassertank befindet können Sie jederzeit an der Wasserstandsanzeige erkennen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
325 mm
Energie
Leistung
900 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.2 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeepad
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
10 Tassen
Zwei Kannen auf einmal
Ja
Gefäßvolumen
1.2 l
Tassenwärmer
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Silber, Schwarz
Steuerung
Sensor
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Timer
Ja
Uhrfunktion
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.