Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smeg ECTS01 Kaffeemaschinenteil & -zubehör Stampfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smeg ECTS01 Kaffeemaschinenteil & -zubehör Stampfer
Smeg ECTS01 Kaffeemaschinenteil & -zubehör Stampfer
Smeg ECTS01 Kaffeemaschinenteil & -zubehör Stampfer
Smeg ECTS01 Kaffeemaschinenteil & -zubehör Stampfer
Smeg ECTS01 Kaffeemaschinenteil & -zubehör Stampfer
Smeg ECTS01 Kaffeemaschinenteil & -zubehör Stampfer
Artikel-Nr.:
     CIDE2-104480057
Hersteller:
     SMEG
Herst.-Nr.:
     ECTS01
EAN/GTIN:
     8017709305901
Suchbegriffe:
Kaffeestampfer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
700 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
900 g
Merkmale
Produkttyp
Stampfer
Markenkompatibilität
Smeg
Produktfarbe
Grau, Edelstahl
Material
Aluminium, Silikon, Edelstahl
Rutschfeste Füße
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,98*
€ 110,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,19*
€ 107,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,11*
€ 106,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.