Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer CB1 CB241Y LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer CB1 CB241Y LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Acer CB1 CB241Y LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Acer CB1 CB241Y LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Acer CB1 CB241Y LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Acer CB1 CB241Y LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Acer CB1 CB241Y LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Acer CB1 CB241Y LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Acer CB1 CB241Y LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-106122593
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     UM.QB1EE.019
EAN/GTIN:
     4711121251719
Suchbegriffe:
Acer Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1230948
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
150 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-30 - 30 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 35 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-C
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
540.3 mm
Breite (ohne Standfuß)
540.3 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
66.2 mm
Höhe (ohne Standfuß)
323.1 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4450 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
18 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
16 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
105 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Kontrastverhältnis (dynamisch)
100000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.28 x 0.28 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
60.5 cm
Farbtiefe
6 Bit
sRGB Abdeckung (klassisch)
99 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,71*
€ 163,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,58*
€ 161,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,25*
€ 143,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,40*
€ 140,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,56*
€ 128,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.