| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-109191222 Herst.-Nr.: 86UR81006LA.AEU EAN/GTIN: 8806087075724 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Desktop-Ständer | Ja | | Fernbedienung enthalten | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 4 | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | | Optischer Audio-Digitalausgang | 1 | Design | Produktfarbe | Schwarz | Smart TV | Smart-TV | Ja | | Internet-TV | Ja | | Installiertes Betriebssystem | Web OS | | Apple AirPlay 2-Unterstützung | Ja | Energie | Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W | | Energieeffizienzklasse (SDR) | F | | Energieeffizienzklasse (HDR) | G | | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 158 kWh | | Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 239 kWh | Leistungen | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja | | Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro) | | Spiel-Modus | Ja | Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 86 " | | HD-Typ | 4K Ultra HD | | Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Bildschirmtechnologie | LCD | | Bildschirmform | Flach | | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | | LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | | LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | Direct-LED BLU | | Wiederholfrequenz | 120 Hz | Netzwerk | WLAN | Ja | | Ethernet/LAN | Ja | Management-Funktionen | Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja | | Funktioniert mit Google Assistant | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LCD Fernseher, LCD-Bildschirm, LCD-TV, TV, TV-Gerät, TV-Geräte, LED-Fernseher, LED-TV, Smart Fernseher, Smart-TV, lg fernseher 86 zoll, led fernseher, lg led-fernseher |
| | |
| |