Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting LEDPanelSp-Z L1222-80W-BLE2-4000-AL Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LEDPanelSp-Z L1222-80W-BLE2-4000-AL Rechteckig
OPPLE Lighting LEDPanelSp-Z L1222-80W-BLE2-4000-AL Rechteckig
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109231804
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     542004091800
EAN/GTIN:
     6941497779953
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92 mm
Verpackungstiefe
1333 mm
Verpackungshöhe
348 mm
Paketgewicht
5180 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
236 mm
Tiefe
18.5 mm
Höhe
1222 mm
Gewicht
3900 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Einschaltstrom
39 A
Einschaltzeit
103 ms
DC input Spannung
180 - 280 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Sonstige Funktionen
Glühdrahtprüfung
650°C
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
1 %
Durchschnittliche Nutzungsdauer L70B50
60000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L80B50
40000 h
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Lampen
Stromverbrauch (max.)
80 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Lichtleistung (max.)
8600 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Strahlungswinkel
112 °
Beleuchtungseffizienz
107 lm/W
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Leistungsfaktor
0,9
Äquivalente Glühlampenleistung
58 W
Merkmale
Form
Rechteckig
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Büro
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,40*
€ 332,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,54*
€ 324,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,14*
€ 306,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,71*
€ 301,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,67*
€ 269,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.