Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TX-32MS350E Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic TX-32MS350E Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-32MS350E Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-32MS350E Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-32MS350E Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-32MS350E Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-32MS350E Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-32MS350E Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-32MS350E Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109621673
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TX-32MS350E
EAN/GTIN:
     5025232948741
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Bildqualität in High Definition
Die HD LED TVs der MS350E-Serie bieten ein großartiges Sehvergnügen mit noch schärferen Bildern auch bei schnellen Bewegungen. Dank hoher Bildwiederholrate erscheinen Actionfilme jetzt noch rasanter und dank hoher Kontrastwerte wirken Tier- und Naturdokumentationen beeindruckend natürlich und real.

Bilder voller Dynamik
Dank der High Dynamic Range (HDR) Technologie überzeugen die Fernseher der MS350E-Serie durch eine kontrastreiche Bildperformance. Satte Schwarztöne und strahlendes Weiß sorgen für Bilder voller Dynamik. Zudem wird die Farbpalette bei der Wiedergabe kompatibler Quellen, wie z.B. Netflix*, erweitert.

Smart TV mit breitem App-Angebot
Einfach die jeweilige Lieblingssendung ganz bequem von zu Hause aus verfolgen - wann auch immer. Smart TVs wie die MS350E-Serie lassen sich über das integrierte WLAN mühelos mit dem Internet verbinden und bieten einfachen Zugriff auf die neuesten Serien, Filme und Spiele. So sind die beliebtesten Inhalte von Anbietern wie Netflix* und Amazon Prime* nur einen Fingertipp entfernt.

Komfortable Steuerung per Sprachbefehl
Über Google Home oder Alexa lassen sich die TVs der MS350E-Serie sehr komfortabel per Sprachbefehle steuern oder ins Smart Home einbinden. Den Kanal wechseln, die Lautstärke einstellen oder den Fenseher ausschalten – der TV folgt jedem Wunsch. Dies ist eine sehr praktische Lösung, wenn während des Kochens der Fernseher läuft oder auch sonst gerade keine Hand frei ist.

Vielfalt beim Empfang
Fernsehen im Schlafzimmer? Kein Problem - dank des integrierten HD Triple Tuners sind die TVs der MS350E-Serie für jedes Signal gerüstet. Ganz gleich ob DVB-T, Satellit oder Kabel. Dabei sorgen die vielseitigen Anschlussmöglichkeiten, z.B. über WLAN oder HDMI, für eine flexible Verbindung.

USB Media Player
Mit dem integrierten Media Player ganz einfach auf eigene Datenträger wie USB-Stick, Festplatte oder Kamera zugreifen und persönliche Inhalte abspielen: Musik, Spiele, Videos oder Fotos. Durch die Möglichkeit der eigenen Programmgestaltung ist dieser Fernseher auch ein idealer Begleiter im Kinderzimmer.

Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
12 W
Soundmodus
Klassisch, Flach, Film, Musik, Surround
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
PC-Eingang (D-Sub)
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
1.2
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDCP
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
PC Audio-Eingang
Ja
Digital Audio-Ausgang (koaxial)
2
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl SCART-Anschlüsse
1
Common Interface Plus (CI+) Version
1.3
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Smart-Modi
Kino, Dynamisch, Spiel, Natürlich/Natur, Sport
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
26 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
45 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A+ bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
732 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
185 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
479 mm
Gewicht (mit Ständer)
5500 g
Breite (ohne Standfuß)
732 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
78 mm
Höhe (ohne Standfuß)
435 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4500 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
799 mm
Verpackungstiefe
132 mm
Verpackungshöhe
553 mm
Paketgewicht
6800 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Webbrowser
Ja
Management-Funktionen
Sprachsteuerung
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
38
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Standfarbe
Schwarz
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Unterstützte Videoformate
3GP, 3GPP, ASF, AVI, DAT, FLV, M4V, MKV, MOV, MPEG, MPG, WMV
Unterstützte Audioformate
AAC, M4A, MP3, WAV, WMA
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
32 "
HD-Typ
HD
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmformateinstellungen
16:9
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,21*
€ 290,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,52*
€ 285,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,98*
€ 278,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,84*
€ 272,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,34*
€ 251,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.