Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 50PUS8808/12 Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 50PUS8808/12 Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Anthrazit
Philips 50PUS8808/12 Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Anthrazit
Philips 50PUS8808/12 Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Anthrazit
Philips 50PUS8808/12 Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Anthrazit
Philips 50PUS8808/12 Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Anthrazit
Philips 50PUS8808/12 Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Anthrazit
Philips 50PUS8808/12 Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Anthrazit
Philips 50PUS8808/12 Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Anthrazit
Philips 50PUS8808/12 Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110625894
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     50PUS8808/12
EAN/GTIN:
     8718863037034
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
The One that has it all.
4K Ambilight TV
Das ist The One. Mit diesem 4K Ambilight TV haben Sie zu Hause viel Freude! Sie erhalten atemberaubende Bildqualität, alle Apps, die Sie sich vorstellen können, und ein tolles Gaming-Erlebnis. Außerdem können Sie eine Soundbar oder Lautsprecher hinzufügen und so Ihr perfektes Heimkino erstellen.
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
4
RMS-Leistung
40 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos, DTS:X, Dolby Digital
Soundmodus
AI Sound, Dolby Audio
Auto Lautstärkeregler
Ja
Adaptiver Klang
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
E-Handbuch
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.1
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDCP
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
EasyLink
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Google TV
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
App-Verteilungsplattform
Google Play
Video-Apps
Amazon Prime Video, Apple TV, BBC iPlayer, Disney+, Google TV, Netflix, YouTube
Musik-Apps
YouTube Music
Energie
Stromverbrauch (Standby)
2 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
69 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
142 kWh
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energiesparmodus
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1116 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
259 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
715 mm
Gewicht (mit Ständer)
15800 g
Gewicht (ohne Ständer)
13100 g
Breite der Standhalterung
500 mm
Tiefe der Standhalterung
259 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1240 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
800 mm
Paketgewicht
19800 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Browsing
Ja
Management-Funktionen
Sprachsteuerung
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Programmierphase
8 Tag(e)
On-Screen-Display (OSD)
Ja
ECO-Modus
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Sleep-Timer
Ja
Ein/Aus Timer
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Design
Produktfarbe
Anthrazit
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 300 mm
Rahmen (Bereich)
Ja
Ständertyp
Mittiger Ständer
Markeneigenschaften
Philips-Technologien (AV/TV)
Micro Dimming, Perfect Natural Motion
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Spiel-Modus
Ja
Verbesserung des Videotexts
Ja
Videotext
4000 Seiten
Untertitelfunktion
Ja
Unterstützte Videoformate
AVI, HEVC/H.265, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9
Unterstützte Audioformate
AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG
Untertitelformate unterstützt
ASS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT
Bildverarbeitungsverfahren
Philips P5 Perfect Picture Engine
Anzahl Prozessorkerne
8
Bildgalerie
Ja
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Game Motion Plus, Variable Bildwiederholfrequenz (VRR)
Calman-bereit
Ja
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Unterstützung der SmartThings-App
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
50 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Unterstützte Video-Modi
480p, 540p, 1080p, 1440p, 2160p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160
Wiederholfrequenz
120 Hz
Display-Bildwiederholrate unterstützt
24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
126 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 690,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 780,97*
€ 929,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,60*
€ 925,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,44*
€ 903,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 738,16*
€ 878,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,57*
€ 821,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.