Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optics Messier AR-127S/635 EXOS-2 Lichtbrechungskörper 254x Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bresser Optics Messier AR-127S/635 EXOS-2 Lichtbrechungskörper 254x Weiß
Bresser Optics Messier AR-127S/635 EXOS-2 Lichtbrechungskörper 254x Weiß
Bresser Optics Messier AR-127S/635 EXOS-2 Lichtbrechungskörper 254x Weiß
Bresser Optics Messier AR-127S/635 EXOS-2 Lichtbrechungskörper 254x Weiß
Bresser Optics Messier AR-127S/635 EXOS-2 Lichtbrechungskörper 254x Weiß
Bresser Optics Messier AR-127S/635 EXOS-2 Lichtbrechungskörper 254x Weiß
Bresser Optics Messier AR-127S/635 EXOS-2 Lichtbrechungskörper 254x Weiß
Bresser Optics Messier AR-127S/635 EXOS-2 Lichtbrechungskörper 254x Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110842468
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     4727639
EAN/GTIN:
     4007922199221
Suchbegriffe:
Teleskop
bresser teleskop
teleskop
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Lichtbrechungskörper
Vergrößerung
254 x
Linsenbeschichtung
MgF2
Feste Brennweite
635 mm
Auflösungsschwelle (Bogensekunden)
0,91
Pprimärspiegelgröße
127 mm
Maximal unterstützter Okulardurchmesser
31.7 mm
Objektivdurchmesser
127 mm
Fixe Apertur
5 mm
Farbe
Ja
Lieferumfang
Stativ enthalten
Ja
Stativbefestigung
Ja
Anzahl der Okulare
1
25 mm Okular
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht des Stativs
4700 g
Länge (mm)
1000 mm
Gewicht
7700 g
Länge des optischen Rohrs
965 mm
Paketgewicht
35800 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium, Stahl
Stativmaterial
Stahl
Schlauchtyp
Aluminium
Lieferanteneigenschaften
Montage erforderlich
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.139,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.254,10*
€ 1.492,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.241,37*
€ 1.477,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.201,93*
€ 1.430,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.163,07*
€ 1.384,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.139,81*
€ 1.356,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Explore Scientific
0690460
ab € 128,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.