Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shelly SNSN-0031Z Rauchmelder Photoelektrischer Reflexionsmelder Interkonnektabel Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shelly SNSN-0031Z Rauchmelder Photoelektrischer Reflexionsmelder Interkonnektabel Kabellos
Shelly SNSN-0031Z Rauchmelder Photoelektrischer Reflexionsmelder Interkonnektabel Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112406555
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     SNSN-0031Z
EAN/GTIN:
     3800235265642
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
SmartHome Brandmelder
SmartHome Feuermelder
Weitere Informationen:
Technische Details
Detektortyp
Photoelektrischer Reflexionsmelder
Interkonnektabel
Ja
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Beste Verwendung
Haus, Büro
Bandbreite
2400 MHz
Gehäusematerial
Kunststoff
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Lichtalarm
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Maximale Reichweite
30 m
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Anzahl
1
Unterstützte Positionierung
Horizontal
Produktlebensdauer
10 Jahr(e)
Einfache Installation
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
3 V
Batterie Lebensdauer
5 Jahr(e)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
CR123A
Akku-/Batterietyp
CR123A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3.39 mm
Tiefe
86 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shelly
SHELLY DIMMER 2
ab € 24,91*
Zubehör
Shelly
213458
ab € 16,15*
Zubehör
Shelly
SHELLY PLUS 1
ab € 12,45*
Zubehör
Shelly
SHELLY PLUS 1PM
ab € 13,28*
Zubehör
Shelly
095-0142
ab € 44,24*
Zubehör
Shelly
095-0143
ab € 53,00*
Zubehör
Shelly
SHELLY PRO 2PM
ab € 70,75*
Zubehör
Shelly
095-0845
ab € 62,69*
Zubehör
Shelly
SHELLYPRO4PM
ab € 88,57*
Zubehör
Shelly
SHELLYPLUS2PM
ab € 20,61*
Zubehör
Shelly
SHELLYPLUSI4
ab € 10,86*
Zubehör
Shelly
SHELLYPRO2
ab € 56,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.