Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiga ST 300e Kit snow thrower 450 W Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiga ST 300e Kit snow thrower 450 W Schwarz, Orange
Stiga ST 300e Kit snow thrower 450 W Schwarz, Orange
Stiga ST 300e Kit snow thrower 450 W Schwarz, Orange
Stiga ST 300e Kit snow thrower 450 W Schwarz, Orange
Stiga ST 300e Kit snow thrower 450 W Schwarz, Orange
Stiga ST 300e Kit snow thrower 450 W Schwarz, Orange
Stiga ST 300e Kit snow thrower 450 W Schwarz, Orange
Stiga ST 300e Kit snow thrower 450 W Schwarz, Orange
Stiga ST 300e Kit snow thrower 450 W Schwarz, Orange
Stiga ST 300e Kit snow thrower 450 W Schwarz, Orange
Stiga ST 300e Kit snow thrower 450 W Schwarz, Orange
Stiga ST 300e Kit snow thrower 450 W Schwarz, Orange
Stiga ST 300e Kit snow thrower 450 W Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112542527
Hersteller:
     STIGA
Herst.-Nr.:
     8008984850545
EAN/GTIN:
     8008984850545
Suchbegriffe:
Schneefräse
stiga schneefräse
schneefräse
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku
Ja
Batteriestandsanzeige
Ja
Technische Details
Produkttyp
Power snow thrower
Schneefräsenphase
Einstufig
Arbeitsbreite
300 mm
Durchmesser des Erdbohrers
150 mm
MaximumWurfdistanz
5 m
Vibrationsemission
2.77 m/s²
Schallleistungspegel
87 dB
Motorleistung
450 W
Schneckenmaterial
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Anpassbarer Handgriff
Ja
Teleskopgriff
Ja
Einfache Montage
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
1400 mm
Höhe
1330 mm
Gewicht
8320 g
Paketgewicht
14400 g
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
2 Ah
Akku-/Batteriespannung
48 V
Batteriereichweite
19 min
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 344,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,73*
€ 500,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,64*
€ 495,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,03*
€ 435,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,00*
€ 427,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,01*
€ 409,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.