Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hombli HBEW-0105 Lichterkette 5 m 10 Lampen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hombli HBEW-0105 Lichterkette 5 m 10 Lampen
Hombli HBEW-0105 Lichterkette 5 m 10 Lampen
Hombli HBEW-0105 Lichterkette 5 m 10 Lampen
Hombli HBEW-0105 Lichterkette 5 m 10 Lampen
Hombli HBEW-0105 Lichterkette 5 m 10 Lampen
Artikel-Nr.:
     CIDE2-113397562
Hersteller:
     Hombli
Herst.-Nr.:
     HBEW-0105
EAN/GTIN:
     8719323918306
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
LED Ketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Draußen
Produktfarbe
Schwarz
Energie
DC-Spannung
12 V
Stromverbrauch (max.)
7 W
Lampen
Anzahl Lampe(n)
10 Lampen
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Dimmbar
Ja
Betriebsbedingungen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
5 m
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.