Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 65UR76006LL 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 65UR76006LL 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 65UR76006LL 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 65UR76006LL 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 65UR76006LL 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 65UR76006LL 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 65UR76006LL 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 65UR76006LL 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 65UR76006LL 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 65UR76006LL 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 65UR76006LL 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 65UR76006LL 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114743942
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     65UR76006LL.AEU
EAN/GTIN:
     8806084734211
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Enthüllen Sie auch das letzte Detail
LG UHD TV mit HDR10 Pro bietet optimierte Helligkeitsstufen für lebendige Farben
und bemerkenswerte Details.

Für gute Unterhaltung
Der α5 Gen6 4K AI-Prozessor sorgt für ein beeindruckendes Betrachtungserlebnis mit Ihrem UHD TV.

Neue Maßstäbe in 4K
Sehen Sie alle Inhalte in 4K auf den großen UHD-Bildschirmen, und genießen Sie Klarheit und Präzision
in jedem Moment.

Erleben Sie UHD TV in einer völlig neuen Dimension
Erleben Sie Ihre Lieblingsinhalte aus nächster Nähe mit einem ultragroßen 4K UHD TV.

Die perfekte Lösung
für guten Sound

Upgrade für kristallklaren Sound - so, wie es sein sollte.

Alle Einstellungen auf einen Blick
Bei Verbindung mit einem LG TV schaltet Ihre Soundbar automatisch in den Soundbar Sound Mode. Nutzen Sie zudem drei zusätzliche Modi für das beste Klangerlebnis.

Auf Ihre Vorlieben zugeschnitten
Von Ihren Lieblingsinhalten bis hin zu Ihren bevorzugten Sehgewohnheiten - der neue webOS23 Home-Bildschirm ist die Zentrale, in der sich alles um Sie dreht.

Mein Profil
Erhalten Sie maßgeschneiderte Filmempfehlungen, einen Überblick über die nächsten Spiele Ihrer Lieblingsmannschaft und Ihre persönlichen Benachrichtigungen - alles von einem Ort aus, der nur für Sie bestimmt ist.

Quick Cards
Erstellen Sie spezielle Karten für Ihre Lieblings-Apps und -dienste. Ordnen Sie sie so an, wie Sie es möchten. Oder tauschen Sie sie und springen Sie schnell zu all Ihren Inhalten.

AI Concierge

Erhalten Sie Empfehlungen für neue Sendungen, die auf Ihrem Sprachsuchverlauf basieren.

Intelligenter Assistent & Konnektivität
LG UHD TV bringt Komfort auf ein neues Niveau mit Unterstützung für Amazon Alexa Built-in, Apple AirPlay, HomeKit und Matter. Überwachen Sie bequem angeschlossene Geräte und rufen Sie Informationen per Sprachbefehl ab.

Immersion wie im Kino
Sehen Sie alles in 4K und genießen Sie ein Betrachtungserlebnis wie im Kino.

Endlos viele Inhalte auf Abruf
Genießen Sie die größten Streaming-Plattformen ganz einfach direkt auf den LG UHD TVs.

AAA Gaming beginnt hier
Transformieren Sie Ihr Gaming mit schnellen, flüssigen Games und dem Gefühl, wirklich in das Spielgeschehen einzutauchen.

Game Optimizer und Dashboard
Game Optimizer speichert alle Ihre Gaming Einstellungen in einem benutzerfreundlichen Menü, während das neue Gaming Dashboard Ihnen schnellen Zugriff auf Ihre aktuellen Einstellungen bietet.


Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Soundmodus
AI Sound, Clear Voice Pro
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Anzahl RF Anschlüsse
2
Common Interface Plus (CI+) Version
1.4
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
SimpLink
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 300 mm
Ständertyp
Beinständer
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Web OS
Version des Betriebsystems
23
Zeitverschiebung
Ja
Apple AirPlay 2-Unterstützung
Ja
Smart-Modi
Kino, Filmemacher, Spiel, Sport, Standard, lebendig
App-Verteilungsplattform
LG Apps
Video-Apps
Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, Netflix, RaiPlay, Rakuten TV
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
100 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
152 kWh
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1454 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
269 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
903 mm
Gewicht (mit Ständer)
21600 g
Breite (ohne Standfuß)
1454 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
57.7 mm
Höhe (ohne Standfuß)
838 mm
Gewicht (ohne Ständer)
21400 g
Breite der Standhalterung
1156 mm
Tiefe der Standhalterung
269 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1600 mm
Verpackungstiefe
172 mm
Verpackungshöhe
970 mm
Paketgewicht
27600 g
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Verbesserung des Videotexts
Ja
Videotext
2000 Seiten
Untertitelfunktion
Ja
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Game Dashboard, Game Optimizer, HGiG
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
65 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Wiederholfrequenz
60 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
163.9 cm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Webbrowser
Ja
Management-Funktionen
Sprachanleitung
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Programmierphase
8 Tag(e)
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 521,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,33*
€ 706,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,49*
€ 697,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,29*
€ 682,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,72*
€ 667,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,11*
€ 620,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.