Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Tools Split R-Go Break Tastatur, QWERTY (US), Bluetooth, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Go Tools Split R-Go Break Tastatur, QWERTY (US), Bluetooth, weiß
R-Go Tools Split R-Go Break Tastatur, QWERTY (US), Bluetooth, weiß
R-Go Tools Split R-Go Break Tastatur, QWERTY (US), Bluetooth, weiß
R-Go Tools Split R-Go Break Tastatur, QWERTY (US), Bluetooth, weiß
R-Go Tools Split R-Go Break Tastatur, QWERTY (US), Bluetooth, weiß
R-Go Tools Split R-Go Break Tastatur, QWERTY (US), Bluetooth, weiß
R-Go Tools Split R-Go Break Tastatur, QWERTY (US), Bluetooth, weiß
R-Go Tools Split R-Go Break Tastatur, QWERTY (US), Bluetooth, weiß
R-Go Tools Split R-Go Break Tastatur, QWERTY (US), Bluetooth, weiß
R-Go Tools Split R-Go Break Tastatur, QWERTY (US), Bluetooth, weiß
R-Go Tools Split R-Go Break Tastatur, QWERTY (US), Bluetooth, weiß
R-Go Tools Split R-Go Break Tastatur, QWERTY (US), Bluetooth, weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-115136926
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOSBUSWLWH
EAN/GTIN:
     8719274491859
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Die R-Go Split Break Tastatur ist eine ergonomische geteilte Tastatur mit integrierter Pausensoftware. Diese Tastatur erinnern Sie daran, regelmäßig Pausen einzulegen. Kurze Pausen fördern den Blutkreislauf, beugen Überbelastungsbeschwerden vor und halten Sie bei der Arbeit fit.

Die Tastatur besteht aus zwei separaten Teilen, die Sie nach Belieben aufstellen können. Diese Spaltung verhindert ein Knicken der Handgelenke beim Tippen. Denn Tippen mit geraden Handgelenken verringert die Muskelspannung und verhindert das Einklemmen von Sehnen und Blutgefäßen. Ein eingebauter Magnet ermöglicht es Ihnen, die beiden separaten Teile der Tastatur in einer Bewegung in eine kompakte Tastatur zurück zu verwandeln. Die kompakte Größe sorgt dafür, dass die Maus immer in Reichweite ist. Durch den leichten Tastenanschlag ist die Muskelspannung beim Tippen minimal. Die Tastatur ist flach, sodass Ihre Hände und Handgelenke beim Tippen flach und entspannt bleiben.

Die LED-Farbsignale in der Tastatur zeigen an, wie gesund Sie arbeiten und wann es Zeit für eine Pause ist. Während Sie tippen, wechselt die LED die Farbe, wie eine Ampel. Grün bedeutet, dass Sie auf gesunde Weise arbeiten, Orange, dass es Zeit für eine Pause ist, und Rot, dass Sie zu lange gearbeitet haben. Mittels dieser subtilen Farbsignale erhalten Sie auf einfache und positive Weise ein Feedback zu Ihrem Pausenverhalten.

Dieses Produkt funktioniert in Kombination mit der R-Go Break Software, die mit dem Benelux Office Product Award 2021 gekürt wurde. Weitere Informationen finden Sie auf unserer R-Go Break Seite.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
288 x 137 x 9 mm
Tastaturgewicht
296 g
Sonstige Funktionen
Recyceltes Material
Ja
Recycelbarer Kunststoff
Prozentsatz des recycelten Materials
100 %
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Aluminium, Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
WEEE
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Nordisch
Trennbare Tastatur
Ja
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,40*
€ 144,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,63*
€ 142,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,44*
€ 131,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,11*
€ 127,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,29*
€ 114,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOECBEW
ab € 40,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECAYW
ab € 40,41*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECESPW
ab € 40,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECUKBL
ab € 40,82*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECUKW
ab € 40,57*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECQYBL
ab € 39,93*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECQYW
ab € 39,87*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECQZW
ab € 78,01*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-BEWIBL
ab € 72,57*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-FRWIBL
ab € 72,29*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-NDWIBL
ab € 72,46*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,31*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-USWIBL
ab € 72,32*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-DEWIBL
ab € 68,46*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBFRWLBL
ab € 81,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.