Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay VIS C1200FC100 - Metallschicht 120 Ohm axial 0.4 W 1% Widerstand Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay VIS C1200FC100 - Metallschicht 120 Ohm axial 0.4 W 1% Widerstand Metall
Vishay VIS C1200FC100 - Metallschicht 120 Ohm axial 0.4 W 1% Widerstand Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE2-116195080
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MRS16000C1200FC100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
vishay drahtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
120 Ohm
Leistung
0.4 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
200 V
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
0.5 mm
Höhe
0.5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0383*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2733*
€ 0,32523
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1082*
€ 0,12876
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1068*
€ 0,12709
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0742*
€ 0,0883
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0727*
€ 0,08651
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0694*
€ 0,08259
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.