Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Magic-Chart Whiteboard Folie 60x80cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legamaster Magic-Chart Whiteboard Folie 60x80cm
Legamaster Magic-Chart Whiteboard Folie 60x80cm
Legamaster Magic-Chart Whiteboard Folie 60x80cm
Legamaster Magic-Chart Whiteboard Folie 60x80cm
Legamaster Magic-Chart Whiteboard Folie 60x80cm
Legamaster Magic-Chart Whiteboard Folie 60x80cm
Legamaster Magic-Chart Whiteboard Folie 60x80cm
Legamaster Magic-Chart Whiteboard Folie 60x80cm
Legamaster Magic-Chart Whiteboard Folie 60x80cm
Artikel-Nr.:
     1682-155028301
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-159100
EAN/GTIN:
     8713797095181
Suchbegriffe:
Block blanko
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
Jederzeit einsatzfähige Schreibflächen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Meetings überall und jederzeit - Sie brauchen nur eine glatte Oberfläche. Kreativität im Team wecken: genügend Schreibfläche für alle. Mehr Interaktion in dynamischen, effektiven Besprechungen. Ideen visualisieren - ob beim Brainstorming, Mind-Mapping, Planen oder Unterrichten. Auf Meetings oder Moderationen immer bestens vorbereitet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Selbstklebend
Ja
Material
Polypropylen (PP)
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
0.05 mm
Gewicht
588 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
62 mm
Verpackungstiefe
650 mm
Verpackungshöhe
62 mm
Paketgewicht
663 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Zolltarifnummer (TARIC)
39202029
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
21
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,72*
€ 20,89*
1 Tag
16
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 14,69*
€ 20,90*
6 Tage
21
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 15,10*
€ 21,43*
2 Tage
98
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 15,54*
€ 21,99*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 16,44*
€ 23,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-159410
ab € 6,08*
Zubehör
Legamaster
7-159404
ab € 6,05*
Zubehör
Legamaster
7-159409
ab € 6,11*
Zubehör
Legamaster
7-159494
ab € 11,07*
Zubehör
Legamaster
7-159499
ab € 20,74*
Zubehör
Legamaster
7-159419
ab € 6,56*
Zubehör
Legamaster
7-159000-A4
ab € 6,61*
Zubehör
Legamaster
7-159100-A4
ab € 6,62*
Zubehör
Legamaster
7-153600
ab € 121,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.