Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTER LOCK 5426EURD Safe Wandtresor Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASTER LOCK 5426EURD Safe Wandtresor Grau
MASTER LOCK 5426EURD Safe Wandtresor Grau
MASTER LOCK 5426EURD Safe Wandtresor Grau
MASTER LOCK 5426EURD Safe Wandtresor Grau
MASTER LOCK 5426EURD Safe Wandtresor Grau
MASTER LOCK 5426EURD Safe Wandtresor Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-61156022
Hersteller:
     Master Lock
Herst.-Nr.:
     5426EURD
EAN/GTIN:
     3520190943521
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor
Der Schlüsselkasten Master Lock No. 5426EURD Select Access® wurde speziell für Pflegedienste zu Hause, Überwachungsfirmen und für Kunden entworfen, die nach der ultimativen Lösung suchen, um ihre Schlüssel und Zugangskarten sicher zu teilen. Die Zinkkonstruktion in schwerer Qualität wurde entworfen, um den stärksten Angriffen standzuhalten: zertifiziert durch CNPP (Frankreich) Sold Secure und Secured by Design (UK). Er verfügt über ein besonders großes Aufbewahrungsfach zur Aufbewahrung der meisten Schlüssel- und Zugangskartenarten. Schlüsselloser Komfort und mehr Sicherheit durch individuell einstellbare Kombination. Die lebenslange limitierte Garantie gibt Ihnen die Sicherheit einer Marke, der Sie vertrauen können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wandtresor
Produktfarbe
Grau
Schloss Art
Code
Sperren
Ja
Befestigungstyp
Wand
Anzahl
1
Beste Verwendung
Schlüssel
Gewicht und Abmessungen
Breite
103 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
173 mm
Innenmaße (B x T x H)
66 x 22 x 130 mm
Gewicht
2800 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,47*
€ 111,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,75*
€ 109,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,59*
€ 104,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.