Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 7022 Handarbeitsstempel Form Handwerksstanze Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
folia Motivstanzer "Ganzjahresmotive", klein, Set 4 (57905381)
folia Motivstanzer "Ganzjahresmotive", klein, Set 4 (57905381)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65079676
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     7022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motiv-Locher
Motiv-Stanzer
Motivlocher
Motivstanzer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Merkmale
Produkttyp
Form Handwerksstanze
Produktfarbe
Mehrfarbig
Geeignet für Materialien
Papier
Einfach zu bedienen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
7019
ab € 6,10*
Sonstiges
Folia
7020
ab € 6,06*
Sonstiges
Folia
7021
ab € 6,12*
Sonstiges
Folia
7024
ab € 6,06*
Sonstiges
Folia
7025
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.