Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Slider - USB-Stick - 2x32 GB, Blau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim Slider - USB-Stick - 2x32 GB, Blau, Rot
Verbatim Slider - USB-Stick - 2x32 GB, Blau, Rot
Verbatim Slider - USB-Stick - 2x32 GB, Blau, Rot
Verbatim Slider - USB-Stick - 2x32 GB, Blau, Rot
Verbatim Slider - USB-Stick - 2x32 GB, Blau, Rot
Verbatim Slider - USB-Stick - 2x32 GB, Blau, Rot
Verbatim Slider - USB-Stick - 2x32 GB, Blau, Rot
Verbatim Slider - USB-Stick - 2x32 GB, Blau, Rot
Verbatim Slider - USB-Stick - 2x32 GB, Blau, Rot
Verbatim Slider - USB-Stick - 2x32 GB, Blau, Rot
Verbatim Slider - USB-Stick - 2x32 GB, Blau, Rot
Verbatim Slider - USB-Stick - 2x32 GB, Blau, Rot
Verbatim Slider - USB-Stick - 2x32 GB, Blau, Rot
Verbatim Slider - USB-Stick - 2x32 GB, Blau, Rot
Verbatim Slider - USB-Stick - 2x32 GB, Blau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65144039
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49327
EAN/GTIN:
     0023942493273
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Da sich USB-Anschlüsse mittlerweile an fast jedem Computer und sogar in Autos, DVD- und Multimedia-Playern, Fernsehern, Fotorahmen usw. befinden, sind USB-Laufwerke zum unverzichtbaren Zubehör avanciert.

Der Slider USB-Stick von Verbatim verfügt über einen versenkbaren Schiebemechanismus, der den USB-Anschluss stets zuverlässig schützt, wenn er nicht benötigt wird.

Schieben Sie einfach die Kappe auf, setzen Sie den USB-Stick in einen USB 2.0-Anschluss ein, und schon können Sie Ihre Dateien und Ordner per Drag-&-Drop verschieben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
58.5 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
8 g
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Blau, Rot
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.4 Tiger
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.