Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 41986101 Waschbecken für Badezimmer Oval


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 41986101 Waschbecken für Badezimmer Oval
Villeroy & Boch 41986101 Waschbecken für Badezimmer Oval
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65180111
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     41986101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Form des Beckens
Oval
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
610 mm
Tiefe
410 mm
Gewicht
10650 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 360,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,43*
€ 502,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,74*
€ 500,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,21*
€ 482,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,07*
€ 467,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 391,42*
€ 465,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,49*
€ 428,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
414361R1
ab € 360,78*
Ähnlich
Villeroy & Boch
419861R1
ab € 410,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.