Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 41135501 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 41135501 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Villeroy & Boch 41135501 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65180508
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     41135501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Form des Beckens
Rechteckig
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
360 mm
Gewicht
10500 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,20*
€ 273,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,34*
€ 271,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,65*
€ 263,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,00*
€ 254,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,97*
€ 226,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
411060R1
ab € 385,81*
Ähnlich
Villeroy & Boch
411080R1
ab € 452,09*
Ähnlich
Villeroy & Boch
411355R1
ab € 254,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.