Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 41335501 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 41335501 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Villeroy & Boch 41335501 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65180547
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     41335501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vorbauwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Weitere Informationen:
Merkmale
Form des Beckens
Rechteckig
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
425 mm
Gewicht
15800 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,79*
€ 327,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,12*
€ 322,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,06*
€ 314,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,65*
€ 304,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,83*
€ 272,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.