Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC UN552V LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC UN552V LED
NEC UN552V LED
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70107863
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     60004882
EAN/GTIN:
     5028695115477
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Videowände, auf die Sie sich verlassen können

Das ultraschlanke MultiSync® UN552V setzt Standards im Bereich der Videowandtechnik. Mit ihren nur 3,5 mm breiten Rahmen ergeben diese Displaymodule hochauflösende Videowände mit kaum sichtbaren Bildübergängen. Sie verfügen über eine perfekte Bildqualität, hohe Produktzuverlässigkeit und wurden entwickelt, um den Anforderungen im Dauerbetrieb (24/7) standzuhalten. Bei einer Bildschirmhelligkeit von 500 cd/m² kommt Ihre Botschaft gut an und ist selbst in sehr hellen Umgebungen mühelos erkennbar. Dank zahlreicher intelligenter Funktionen lassen sich die Displays einfach installieren und bedienen. Auch die Wartungszeiten verringern sich deutlich. Das 55” große Display eignet sich optimal zur Gestaltung sehr großer Bildflächen im Rahmen von Festinstallationen, die aus mittlerer oder großer Entfernung betrachtet werden sollen.

Am Design des UN55V2 wird die umfassende Erfahrung von NEC im Videowandmarkt deutlich: Die Funktionen des Displays sparen Kosten, vereinfachen die Installation und steigern die optische Wirkung der Inhalte. Das gilt bei Digital-Signage-Anwendungen in Leitständen und Sendestudios ebenso wie für Installationen im Transportwesen und Verleih.

Unkomplizierte Installation – Nutzen Sie Auto TileMatrix und vorkonfigurierte Kalibrierungsmöglichkeiten, um Ihr Videowand-Display mühelos einzurichten. Mit den Bildvoreinstellungen für bestimmte Anwendungsszenarien sparen Sie Zeit, denn damit ist der Bildschirm sofort einsatzbereit.
Verbesserte Bildqualität – erweiterte Einstellungen für alle relevanten optischen Parameter zur vollständigen Steuerung von Helligkeit, Farbe, Gamma und Uniformität mittels SpectraView Engine.
Lebensechte und homogene Farben – Dank des IPS-Panels – der besten Technologie, wenn es um eine homogene Farbwiedergabe geht – dürfen Sie sich auf lebensecht wirkende Bilder freuen. Das S-IPS-Panel gewährleistet eine perfekte Erkennbarkeit der Inhalte, im Breitformat, im Hochformat und aus äußerst großen Betrachtungswinkeln, wenn Passanten vorübergehen.
Betriebssicherheit und Langlebigkeit von Videowänden – Mithilfe des einzigartigen Wärmemanagementsystems von NEC können Anwender die Temperatur im Inneren des Displays überwachen und regeln.
Ressourcensparendes Gerätemanagement – alle angeschlossenen Geräte von NEC lassen sich von einem zentralen Standort aus verwalten. So verringern Sie mithilfe der Software NaViSet Administrator 2 den Ressourcenbedarf.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1213 mm
Tiefe
104 mm
Höhe
684 mm
Gewicht
25500 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
1
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
DisplayPorts in
1
DisplayPorts aus
1
Design
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Rahmenbreite (Seite)
1.2 mm
Rahmenbreite (oben)
2.3 mm
Rahmenbreite (unten)
2.3 mm
Produktfarbe
Schwarz
Zweck
Universal
Bildschirm
Bildschirmtechnologie
LED
Helligkeit
500 cd/m²
Bildschirmdiagonale
55 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Kontrastverhältnis
1200:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
Bildschirmdiagonale (cm)
140 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.919,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.128,74*
€ 3.723,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.101,47*
€ 3.690,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.010,30*
€ 3.582,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.958,56*
€ 3.520,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.919,57*
€ 3.474,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.