Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caramba 606935 Kunststoff-Reiniger & Politur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Caramba 606935 Kunststoff-Reiniger & Politur
Caramba 606935 Kunststoff-Reiniger & Politur
Artikel-Nr.:
     1955B-39976846472
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     606935
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autopolitur
Farbpolitur
Lackpolitur
Kunststoff-Pflege
Effektive Reinigung aller Kunststoffe.

Effektive Reinigung aller Kunststoffe. Universell anwendbar im Haus und Garten. Reinigt Kunststoffe aller Art. Entfernt mühelos Insektenreste, Schmutz, Nikotin und Fett. Tiefenwirksam und rückstandslos.

Anwendungsbereiche für den Caramba Kunststoffreiniger
Der Caramba Kunststoffreiniger ist Ihr zuverlässiger Helfer bei hartnäckigen Verschmutzungen. Unser Produkt reinigt Kunststoffe aller Art wie beispielsweise Kfz-Teile, PVC-Fensterrahmen, Gartenmöbel, etc.

Unser Kunststoffreiniger entfernt witterungsbedingte Verschmutzungen, Grauschleier, Fette, Insektenreste und Nikotinrückstände. Auch im Innenbereich Ihres Autos können Sie unseren Kunststoffreiniger zur Pflege und Säuberung anwenden.

Kunststofffenster reinigen
Wenn Sie auf der Suche nach einem Produkt zum Kunststofffenster reinigen sind, bietet Ihnen der Caramba Kunststoffreiniger beste Resultate. Hiermit entfernen Sie Verschmutzungen aller Art zuverlässig und ohne große Mühe. Unser Produkt ist zum Fensterrahmen reinigen bestens geeignet.

Arbeitsintensives Schrubben beim Kunststofffenster reinigen entfällt. Der Caramba Kunststoffreiniger erspart Ihnen so Mühe und Zeit und bietet gleichzeitig optimalen Reinigungserfolg. Unser Produkt sorgt zudem dafür, dass Ihre Kunststofffenster gepflegt werden und die Neuverschmutzung verzögert eintritt.

Die richtige Anwendung beim Kunststoff reinigen
Vor dem Gebrauch des Caramba Kunststoffreinigers sollten Sie die Dose gut schütteln. Zum Kunststoff reinigen sprühen Sie unser Produkt auf die zu reinigende Fläche auf. Den gelösten Schmutz können Sie nach wenigen Sekunden mit einem feuchten Schwamm oder Tuch abwischen.

Nach erfolgter Reinigung waschen Sie den benutzten Schwamm bzw. das Tuch in klarem Wasser aus. Sofern Sie mehrere Kunststoff Flächen reinigen möchten, sollten Sie den Schwamm oder das Tuch zwischendurch ausspülen.

Tipp: Nach der Intensivreinigung den Kunststoff mit Caramba Kunststoff-Tiefenpflege schützen.

Achtung: Wenden Sie das Produkt nicht auf Kfz-Kennzeichen an!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Zweck
Reinigung
Produkttyp
Spray
Geeignet für Materialien
Acryl, Schaum, Polycarbonat, Vinyl
Geeignet für die Reinigung
Schmutzfleck, Fettfleck, Nikotin-Fleck, Smoke stain
Volumen (ml)
500 ml
Schmutzabweisend
Ja
Anwendung
Vor dem Gebrauch des Caramba Kunststoffreinigers sollten Sie die Dose gut schütteln. Zum Kunststoff reinigen sprühen Sie unser Produkt auf die zu reinigende Fläche auf. Den gelösten Schmutz können Sie nach wenigen Sekunden mit einem feuchten Schwamm oder Tuch abwischen. Nach erfolgter Reinigung waschen Sie den benutzten Schwamm bzw. das Tuch in klarem Wasser aus. Sofern Sie mehrere Kunststoff Flächen reinigen möchten, sollten Sie den Schwamm oder das Tuch zwischendurch ausspülen. Tipp: Nach der Intensivreinigung den Kunststoff mit Caramba Kunststoff-Tiefenpflege schützen. Achtung: Wenden Sie das Produkt nicht auf Kfz-Kennzeichen an!
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
50
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,34*
€ 6,22*
1 Tag
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,45*
ab € 4,43*
€ 6,29*
3 Tage
50
6
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,50*
€ 6,49*
5 Tage
50
6
pro Stück
€ 8,90*
ab € 5,38525*
€ 7,64525*
1 Tag
35
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 5,39*
€ 7,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 37,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.