Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 942.42 Außen-Bodenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 942.42 Außen-Bodenbeleuchtung LED
Paulmann 942.42 Außen-Bodenbeleuchtung LED
Paulmann 942.42 Außen-Bodenbeleuchtung LED
Paulmann 942.42 Außen-Bodenbeleuchtung LED
Paulmann 942.42 Außen-Bodenbeleuchtung LED
Paulmann 942.42 Außen-Bodenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70299819
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94242
EAN/GTIN:
     4000870942420
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Auspacken, zusammenstecken, Garten beleuchten: das Plug & Shine Pike Starterset bestehend aus drei warmweißen Erdspießen, Trafo und Verbindungskabel bietet Ihnen einen idealen Einstieg in die Außenbeleuchtung. Die Spieße eignen sich ideal zum Anstrahlen von Pflanzen oder Gegenständen, lassen sich individuell ausrichten und sind absolut wetterbeständig. Bei Bedarf können Sie das System um weitere Plug & Shine Komponenten erweitern.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
80 mm
Höhe
310 mm
Kopfdurchmesser
50 mm
Design
Typ
Außen-Bodenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Garten
Schutzart
II
Integrierte Sensoren
Bewegungssensor
Einfache Installation
Ja
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Anzahl der LEDs
3
Lampenleistung
3.5 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
370 lm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,53*
€ 145,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,56*
€ 144,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,45*
€ 137,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,02*
€ 130,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,39*
€ 115,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
18010
ab € 36,22*
Zubehör
Paulmann
18011
ab € 44,32*
Zubehör
Paulmann
93904
ab € 16,67*
Zubehör
Paulmann
93926
ab € 10,01*
Zubehör
Paulmann
93927
ab € 18,32*
Zubehör
Paulmann
93928
ab € 30,79*
Zubehör
Paulmann
93929
ab € 8,92*
Zubehör
Paulmann
93930
ab € 37,38*
Zubehör
Paulmann
93931
ab € 46,56*
Zubehör
Paulmann
93994
ab € 10,23*
Zubehör
Paulmann
94241
ab € 24,18*
Zubehör
Paulmann
98848
ab € 15,26*
Zubehör
Paulmann
98849
ab € 38,76*
Zubehör
Paulmann
98850
ab € 59,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.