Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje RKI4151P1 Freistehend 273 l F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje RKI4151P1 Freistehend 273 l F Weiß
Gorenje RKI4151P1 Freistehend 273 l F Weiß
Gorenje RKI4151P1 Freistehend 273 l F Weiß
Gorenje RKI4151P1 Freistehend 273 l F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70323442
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     733141
EAN/GTIN:
     3838782175220
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Weitere Informationen:
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
50 l
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
273 l
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Bruttokapazität Gesamteinheit
282 l
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
242 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
540 mm
Höhe
1440 mm
Gewicht
42000 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
162 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
573 mm
Verpackungstiefe
573 mm
Verpackungshöhe
1490 mm
Paketgewicht
46000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Türanschlag
Links
Gehäusematerial
Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,89*
€ 509,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,20*
€ 505,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,24*
€ 496,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,16*
€ 482,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,14*
€ 435,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gorenje
743351
ab € 344,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.