Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCare PC-BMG 3018 Handgelenk Automatisch 2 Benutzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCare PC-BMG 3018 Handgelenk Automatisch 2 Benutzer
ProfiCare PC-BMG 3018 Handgelenk Automatisch 2 Benutzer
ProfiCare PC-BMG 3018 Handgelenk Automatisch 2 Benutzer
Artikel-Nr.:
     CIDE2-71355439
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     330180
EAN/GTIN:
     4006160301809
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Handgelenk
Typ
Automatisch
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Pulsfrequenzmessgerät
Ja
Diastolischer Blutdruck
Ja
Systolischer Blutdruck
Ja
Zahl der Benutzer
2 Benutzer
Pulsfrequenzbereich
40 - 180
Handschellengröße
14 - 19.5 cm
Werteinstufung der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
Ja
Uhr/Datum display
Ja
Arrhythmie-Erkennung
Ja
Speicherkartensteckplätze
2x 60
Automatische Abschaltung
Ja
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.