Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCare 330190 Blutdruckmessgerät Oberarm Automatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCare 330190 Blutdruckmessgerät Oberarm Automatisch
ProfiCare 330190 Blutdruckmessgerät Oberarm Automatisch
ProfiCare 330190 Blutdruckmessgerät Oberarm Automatisch
ProfiCare 330190 Blutdruckmessgerät Oberarm Automatisch
ProfiCare 330190 Blutdruckmessgerät Oberarm Automatisch
Artikel-Nr.:
     CIDE2-71355488
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     330190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
GENAU IM BLICK Erhalten Sie mit einem Knopfdruck vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessungen, präzise und schnell am Oberarm. WORLD HEALTH ORGANISATION Nach der Messung ermöglicht das Bewertungssystem der World Health Organisation eine Einstufung der Messergebnisse. Zur umfassenden und fehlerfreien Nachverfolgung der Werte können Sie diese auf 2x 60 Speicherplätzen hinterlegen und sich die Durchschnittswerte der letzten drei Messungen anzeigen lassen. TOP FEATURES Mit Hilfe des hochwertigen und übersichtlichen LCD-Displays inklusive extra großer Bedientasten können Sie alle relevanten Werte bequem ablesen: Datum & Uhrzeit, Puls, Systole, Diastole. Bei Unregelmäßigkeiten Ihrer Herzschläge (Arrhythmie-Erkennung) informiert Sie das Blutdruckmessgerät umgehend.
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Oberarm
Typ
Automatisch
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Pulsfrequenzmessgerät
Ja
Diastolischer Blutdruck
Ja
Systolischer Blutdruck
Ja
Pulsfrequenzbereich
40 - 180
Maßeinheit
kPa
Werteinstufung der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
Ja
Speicherkartensteckplätze
2x 60
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Technische Details
Druckmessbereich
40 - 199 mmHg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,22*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,01*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714150
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.