Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perel FP185N Gartentisch Schwarz, Weiß Rundform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perel FP185N Gartentisch Schwarz, Weiß Rundform
Perel FP185N Gartentisch Schwarz, Weiß Rundform
Perel FP185N Gartentisch Schwarz, Weiß Rundform
Perel FP185N Gartentisch Schwarz, Weiß Rundform
Artikel-Nr.:
     CIDE2-72743231
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     FP185N
EAN/GTIN:
     5410329704230
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
Bartisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Hart-Polyethylen (HDPE), Stahl
Tischplattenform
Rundform
Anzahl
1
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Sockelbeine Typ
H-Beine
Faltbar
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
800 mm
Höhe (max)
1100 mm
Gewicht
6900 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Perel
FP200
ab € 14,01*
Zubehör
Perel
FP201
ab € 13,88*
Zubehör
Perel
FP400
ab € 25,69*
Zubehör
Perel
FP410
ab € 26,00*
Zubehör
Perel
FP411
ab € 26,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.