Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plano 545TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plano 545TB Schwarz
Plano 545TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-74330722
Hersteller:
     Plano
Herst.-Nr.:
     05451NR
EAN/GTIN:
     8010904654515
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Werkzeug-Gürteltasche
Werkzeug-Gürtel
Verstärkter Stoff
Einstellbarer Gürtel
Klappverschluss mit Dokumentenfach
Innen und Außentaschen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
340 mm
Verpackungstiefe
310 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Paketgewicht
3000 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Tasche
Ja
Reißverschlusstaschen
Ja
Reißverschluss
Ja
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plano
0513000NR
ab € 31,79*
Zubehör
Plano
05421NR
ab € 43,74*
Zubehör
Plano
05431NR
ab € 20,97*
Zubehör
Plano
05521NR
ab € 43,90*
Zubehör
Plano
05541NR
ab € 23,14*
Zubehör
Plano
05561NR
ab € 12,63*
Zubehör
Plano
05581NR
ab € 12,61*
Zubehör
Plano
05591NR
ab € 33,19*
Zubehör
Plano
19591ZR
ab € 17,56*
Zubehör
Plano
110E1NR
ab € 80,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.