Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 132020 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung GU10 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 132020 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung GU10 LED
SLV 132020 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung GU10 LED
SLV 132020 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung GU10 LED
SLV 132020 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung GU10 LED
SLV 132020 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung GU10 LED
SLV 132020 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung GU10 LED
SLV 132020 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung GU10 LED
SLV 132020 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung GU10 LED
SLV 132020 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung GU10 LED
SLV 132020 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung GU10 LED
SLV 132020 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung GU10 LED
SLV 132020 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung GU10 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77660765
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     132020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Halogenstrahler
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Der puristische Hochvoltstrahler SPOT 79 ist aus Aluminium gefertigt und für die Aufnahme von Halogenleuchtmitteln mit GU10 Sockel konzipiert. Erhältlich in den Gehäusefarben schwarz, weiß und silbergrau ist SPOT 79 bereits fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Höhe
140 mm
Durchmesser
85 mm
Gewicht
310 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Energie
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
0 - 180 °
Drehen
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005075
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005076
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005077
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.