Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Store 'n' Click - USB-Stick, USB 3.2 GEN1 32 GB - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim Store 'n' Click - USB-Stick, USB 3.2 GEN1 32 GB - Schwarz
Verbatim Store 'n' Click - USB-Stick, USB 3.2 GEN1 32 GB - Schwarz
Verbatim Store 'n' Click - USB-Stick, USB 3.2 GEN1 32 GB - Schwarz
Verbatim Store 'n' Click - USB-Stick, USB 3.2 GEN1 32 GB - Schwarz
Verbatim Store 'n' Click - USB-Stick, USB 3.2 GEN1 32 GB - Schwarz
Verbatim Store 'n' Click - USB-Stick, USB 3.2 GEN1 32 GB - Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77946448
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49307
EAN/GTIN:
     0023942493075
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Mit dem Verbatim Store ‘n’ Click USB-Stick sind die Daten nur einen Klick entfernt! Mit dem Store ‘n’ Click USB-Stick können Sie Ihre gesamten Daten auf einem kleinen und handlichen Gerät speichern und diese Informationen mitnehmen, egal ob zu Hause oder im Büro. Der einzigartige „Slide & Lock“-Verriegelungsmechanismus ermöglicht Ihnen das Aus- und Einfahren des USB-Anschlusses und schützt diesen, wenn er nicht verwendet wird. Der Mechanismus verriegelt sich bei Benutzung des Laufwerks und klickt zurück in die geschlossene Position, wenn er nicht benutzt wird. Ein weiterer Vorteil: Sie können keine Kappe mehr verlieren! Die USB-3.2-Schnittstelle der 1. Generation bietet Datenübertragungsgeschwindigkeiten bis 5 Gbit/s. Zudem ist die Schnittstelle bis zu USB-2.0-Anschlüssen abwärtskompatibel und kann so ohne Upgrade mit vielen vorhandenen Geräten genutzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
9 g
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
80 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
25 MB/s
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717070
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.