Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL Mehrgeräte-Wireless-Tastatur und -Maus - KM7120W - deutsch (QWERTZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL Mehrgeräte-Wireless-Tastatur und -Maus - KM7120W - deutsch (QWERTZ)
DELL Mehrgeräte-Wireless-Tastatur und -Maus - KM7120W - deutsch (QWERTZ)
DELL Mehrgeräte-Wireless-Tastatur und -Maus - KM7120W - deutsch (QWERTZ)
DELL Mehrgeräte-Wireless-Tastatur und -Maus - KM7120W - deutsch (QWERTZ)
DELL Mehrgeräte-Wireless-Tastatur und -Maus - KM7120W - deutsch (QWERTZ)
DELL Mehrgeräte-Wireless-Tastatur und -Maus - KM7120W - deutsch (QWERTZ)
DELL Mehrgeräte-Wireless-Tastatur und -Maus - KM7120W - deutsch (QWERTZ)
DELL Mehrgeräte-Wireless-Tastatur und -Maus - KM7120W - deutsch (QWERTZ)
DELL Mehrgeräte-Wireless-Tastatur und -Maus - KM7120W - deutsch (QWERTZ)
DELL Mehrgeräte-Wireless-Tastatur und -Maus - KM7120W - deutsch (QWERTZ)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78529604
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     KM7120W-GY-GER
EAN/GTIN:
     5397184289402
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Halten Sie Ihren Arbeitsplatz übersichtlich durch die Kombination von Dell Multi-Device Wireless-Tastatur und -Maus – KM7120W. Wechseln Sie mit einem Klick problemlos zwischen drei Geräten und steigern Sie Ihre Produktivität dank einer Akkulaufzeit von 36 Monaten.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
363.4 x 121.8 x 25.3 mm
Tastaturgewicht
510 g
Produktabmessungen (B x T x H)
69.7 x 114.5 x 41.6 mm
Mausgewicht
84 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
rechts
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Knopfanzahl
7
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Maus Batterietyp
AA
Batterienanzahl (Maus)
1
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
36 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS, DOS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Design
Produktfarbe
Grau, Titan
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Kurzbefehle
Ja
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Version
5.0
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
DELL-C2423H
ab € 168,41*
Zubehör
Dell
DELL-C2723H
ab € 238,10*
Zubehör
Dell
DELL-HD22Q-BB
ab € 74,19*
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 612,93*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 671,24*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 688,04*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 615,15*
Zubehör
Dell
YTVMR
ab € 847,32*
Zubehör
Dell
CKXCK
ab € 788,65*
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 651,86*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 619,44*
Zubehör
Dell
3P3CD
ab € 706,00*
Zubehör
Dell
RNHKD
ab € 747,81*
Zubehör
Dell
6HXYV
ab € 608,60*
Zubehör
Dell
P9J59
ab € 839,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.