Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko TSE1284N Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 114 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko TSE1284N Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 114 l E Weiß
Beko TSE1284N Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 114 l E Weiß
Beko TSE1284N Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 114 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80134452
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     7236144011
EAN/GTIN:
     8690842354205
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Weitere Informationen:
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
101 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Eierablage
Ja
Antibakterielle Beschichtung
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
13 l
Gefrierkapazität
2 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
8 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
1
Eiswürfelbehälter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
590 mm
Höhe
840 mm
Gewicht
29000 g
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
137 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
50 W
Energieverbrauch
0.254 kWh/24h
Energiequelle
Elektro
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
0.3 A
Ergonomie
Kabellänge
1.93 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
575 mm
Verpackungstiefe
895 mm
Verpackungshöhe
665 mm
Paketgewicht
33500 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Kältemittelart
R600a
Gehäusematerial
Stahl
Regalmaterial
Gehärtetes Glas
Anzahl der Kompressoren
1
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
114 l
Klimaklasse
N-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
38 dB
Bruttokapazität Gesamteinheit
120 l
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,43*
€ 252,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,01*
€ 251,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,06*
€ 244,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,73*
€ 238,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,28*
€ 209,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.