Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi 9A 16,6 cm (6.53") Dual-SIM 4G Mikro-USB 2 GB 32 GB 5000 mAh Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Redmi 9A 16,6 cm (6.53") Dual-SIM 4G Mikro-USB 2 GB 32 GB 5000 mAh Grau
Xiaomi Redmi 9A 16,6 cm (6.53") Dual-SIM 4G Mikro-USB 2 GB 32 GB 5000 mAh Grau
Xiaomi Redmi 9A 16,6 cm (6.53") Dual-SIM 4G Mikro-USB 2 GB 32 GB 5000 mAh Grau
Xiaomi Redmi 9A 16,6 cm (6.53") Dual-SIM 4G Mikro-USB 2 GB 32 GB 5000 mAh Grau
Xiaomi Redmi 9A 16,6 cm (6.53") Dual-SIM 4G Mikro-USB 2 GB 32 GB 5000 mAh Grau
Xiaomi Redmi 9A 16,6 cm (6.53") Dual-SIM 4G Mikro-USB 2 GB 32 GB 5000 mAh Grau
Xiaomi Redmi 9A 16,6 cm (6.53") Dual-SIM 4G Mikro-USB 2 GB 32 GB 5000 mAh Grau
Xiaomi Redmi 9A 16,6 cm (6.53") Dual-SIM 4G Mikro-USB 2 GB 32 GB 5000 mAh Grau
Xiaomi Redmi 9A 16,6 cm (6.53") Dual-SIM 4G Mikro-USB 2 GB 32 GB 5000 mAh Grau
Xiaomi Redmi 9A 16,6 cm (6.53") Dual-SIM 4G Mikro-USB 2 GB 32 GB 5000 mAh Grau
Xiaomi Redmi 9A 16,6 cm (6.53") Dual-SIM 4G Mikro-USB 2 GB 32 GB 5000 mAh Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80212604
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB9959EU
EAN/GTIN:
     6941059648451
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
MediaTek
Prozessor
Helio G25
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A53
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
2 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.53 "
Display-Auflösung
1600 x 720 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
IPS
Natives Seitenverhältnis
20:9
Kontrastverhältnis
1500:1
Helligkeit
400 cd/m²
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Abgerundete Displayecken
Ja
Leistungen
Videoanruf
Ja
Grafikkarte
PowerVR GE8320
Gesichtserkennung
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
5 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung Rückkamera
1920 x 1080 Pixel
Frontkamera Blendenzahl
2,2
Pixelgröße Frontkamera
1.12 µm
Blitz-Typ
LED
Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate
60 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p
Autofokus
Ja
Selbstauslöser
Ja
Software
Plattform
Android
Speichermedium
RAM-Kapazität
2 GB
Interne Speicherkapazität
32 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
RAM-Typ
LPDDR4X
USB-Massenspeicher
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Sim Karten Auswerfer
Ja
Netzteilstärke
10 W
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Grau
Name der Farbe
Granite Gray
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sonstige Funktionen
Touchscreen
Ja
Sensoren
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Distanzsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard
Nicht unterstützt
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version
5.0
unterstützte 4G-Bandbreiten
2500,2600 MHz
Wi-Fi Direct
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
196 g
Breite
77.07 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
164.9 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171300
Zertifikate
Kopf-SAR (EU)
0.398 W/kg
Körper-SAR (EU)
1.186 W/kg
Extremitäten SAR (EU)
2.526 W/kg
Multimedia
FM-Radio
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC, AAC+, AMR-NB, APE, FLAC, MP3, PCM, eAAC+
Unterstützte Videoformate
ASP, H.264, MPEG4
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
WLAN basierte Ortung
Ja
Technische Details
Index der Reparierbarkeit
7.1
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,14*
€ 181,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,69*
€ 178,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,49*
€ 168,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,36*
€ 157,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,77*
€ 142,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.